| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2281244 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4010995044190 EAN/GTIN: 4010995044190 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher- Satz 352VB1 im Ständer vernickelt 2,5-14x Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, Nr. 352 VB1 •Vernickelt •Chrom-Vanadium-Stahl •In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L) Lieferung: Im Werkstattständer. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,524 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, imbusschlüssel din 911 14mm, din 911, wiha din 911, Winkel-Schrauberzieher, Wiha, Schraubendreher, Winkel-Schrauberdreher, QR5359803, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Werkstattständer, Schrauberzieher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 28,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 20,83* | € 28,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,77* | € 28,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,42* | € 30,27* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,11* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|