| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2277706 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031093632850 EAN/GTIN: 4031093632850 |
| |
|
| | |
| Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M12x1,5 GÜHRING Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN-beschichtet • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS-E • Toleranz ISO 2 6H •Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge) •Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle geeignet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,058 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m12, Durchgangsloch, Maschinengewindebohrer, DIN, Gelbring, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 374, Gewindebohrer, DIN374, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, 1727, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,96* | € 57,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 46,87* | € 61,63* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,63* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|