Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2268324 Herst.-Nr.: LC1230N EAN/GTIN: 0088381879279 |
| |
|
| | |
| Kaltkreissäge LC1230N Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm. Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall. Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°. Mit Schnellspannvorrichtung. - Kabellänge: 2,5 m, - Leerlaufdrehzahl: 1700 min⁻¹, - Schalldruckpegel: 98 dB(A), - Schallleistungspegel: 108 dB(A) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, Makita Ersatzteile, Kaltkreissäge, Metallkreissäge, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Sägeblatt (Funkenfrei), handkreissäge makita, handkreissäge, eisensägeblatt länge 550 mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 517,42* | € 568,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 558,21* | € 611,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,27* | € 630,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 588,33* | € 643,15* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 657,27* | € 713,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|