Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Funktionssocke MT 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damen Funktionssocke MT 6
Damen Funktionssocke MT 6
Artikel-Nr.:
     400-2266971
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     2210386044
EAN/GTIN:
     4056284348310
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Damen Funktionssocke MT 6


Freizeitsocke »MT 6«

Ausführung:
•Trekkingsocke mit Merino Garne
•Gleicht auch niedrige Temperaturen im Schuh aus
•2-lagige Konstruktion mit Bioceramic Garnen
•Mit Lüftungskanälen
•Anatomisch konzipierte Polster
•Verstärkte Ferse und Spitze
Material: 24 % Merino Wool, 24 % Acrylic,
21 % Polyamide, 15 % Bioceramic,
13 % Polypropylen, 3 % Elastan
Farbe: anthrazit
- Farbe: anthrazit, - Größe: 42–44, - Material: 24 % Merino Wool, 24 % Acrylic, 21 % Polyamide, 15 % Bioceramic, 13 % Polypropylen, 3 % Elastan

Größe Gr. 42-44
anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0,086 kg
Material:
24 % Merino Wool, 24 % Acrylic, 21 % Polyamide, 15 % Bioceramic, 13 % Polypropylen, 3 % Elastan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,70*
€ 17,61*
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 17,65*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 12,8698*
€ 17,9398*
2 Tage
39
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 18,12*
Lager 400
39
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.