Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet
Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet
Artikel-Nr.:
     400-2265725
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     2210346046
EAN/GTIN:
     8033546391358
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet


Sicherheitshalbschuh »Carbon Carpet«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
•Neue Sohlentechnologie
•Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
•Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
•Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend
•ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“-Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®, Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: weiches gemilltes Leder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grau
- Größe: 46

Größe Gr. 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,845 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 84,93*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 73,12*
€ 85,35*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 73,62*
€ 86,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,77*
€ 86,43*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 127,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,18*
€ 151,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,25*
€ 150,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,50*
€ 141,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,98*
€ 136,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.