Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet
Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet
Artikel-Nr.:
     400-2265722
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     2210346043
EAN/GTIN:
     8033546391327
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet


Sicherheitshalbschuh »Carbon Carpet«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
•Neue Sohlentechnologie
•Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
•Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
•Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend
•ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“-Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®, Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: weiches gemilltes Leder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grau
- Größe: 43

Größe Gr. 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,668 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 72,32*
€ 85,40*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 85,41*
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 74,06*
€ 86,81*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,96*
€ 86,92*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 127,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,90*
€ 152,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,63*
€ 151,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,88*
€ 137,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.