Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet
Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet
Artikel-Nr.:
     400-2265717
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     2210346038
EAN/GTIN:
     8033546391273
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet


Sicherheitshalbschuh »Carbon Carpet«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
•Neue Sohlentechnologie
•Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
•Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
•Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend
•ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“-Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®, Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: weiches gemilltes Leder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grau
- Größe: 38

Größe Gr. 38



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,359 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 91,88*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,69*
€ 92,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 92,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,71*
€ 100,65*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 129,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,57*
€ 154,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,61*
€ 153,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,44*
€ 143,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,08*
€ 139,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,34*
€ 128,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.