Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh Fuse TC Pink WNS Low 644110


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sicherheitshalbschuh Fuse TC Pink WNS Low 644110
Damen-Sicherheitshalbschuh Fuse TC Pink WNS Low 644110
Artikel-Nr.:
     400-2265556
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210377042
EAN/GTIN:
     4051428056557
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Damen-Sicherheitshalbschuh Fuse TC Pink WNS Low 644110


Damen-Sicherheitshalbschuh »Fuse TC Pink WNS Low 644110«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD SRC
Ausführung:
•Vorderkappenschutz
•Schaft nahtlos gewebt
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: naturalPLEXMOTION Duo-Pu-Laufsohle
Material: Schaft: strapzierfähige Microfaser mit Sandwich Mesh, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: schwarz/pink
- Größe: 42

Größe Gr. 42



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,526 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 65,53*
€ 78,53*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 65,63*
€ 78,55*
4 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 79,44*
1 Tag
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 70,03*
€ 83,09*
Lager 400
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 91,34*
€ 107,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,41*
€ 127,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,83*
€ 118,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,74*
€ 116,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,34*
€ 108,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.