Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu /Karte RS-5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu /Karte RS-5000
Alu /Karte RS-5000
Artikel-Nr.:
     400-2254054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73AFA007650
EAN/GTIN:
     4009269730471
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Blumenschere

Alu /Karte RS-5000


Diese hochwertige Gartenschere zeichnet sich durch höchste Qualität und Langlebigkeit aus. Sowohl Klinge als auch Amboss sind hier austauschbar, das Material Aluminium sorgt für ein geringes Gewicht. Die kraftsparende Hebelübersetzung und der Kraftamboss stellen dabei auch beim Schneiden von hartem Holz von bis zu 25 mm Durchmesser ein Arbeiten ohne großen Kraftaufwand sicher. Für einen erhöhten Schneidekomfort sorgt auch die antihaftbeschichtete Klinge, durch die zudem verhindert wird, dass sich Krankheiten ausbreiten können. Die Einhand-Verriegelung bietet eine sichere Verwahrung in Sekundenschnelle. Sowohl Links- als auch Rechtshänder profitieren schließlich auch vom gelenkschonenden Arbeiten durch den 30°-Schneidwinkel und den angenehmen Softgrip.






Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 22,42*
€ 30,53*
1
€ 4,00*
ab € 24,72*
€ 42,04*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 42,90*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 45,07*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 38,25*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.