Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C033872 Herst.-Nr.: 73AFA007650 EAN/GTIN: 4009269730471 |
| |
|
| | |
| Diese hochwertige Gartenschere zeichnet sich durch höchste Qualität und Langlebigkeit aus. Sowohl Klinge als auch Amboss sind hier austauschbar, das Material Aluminium sorgt für ein geringes Gewicht. Die kraftsparende Hebelübersetzung und der Kraftamboss stellen dabei auch beim Schneiden von hartem Holz von bis zu 25 mm Durchmesser ein Arbeiten ohne großen Kraftaufwand sicher. Für einen erhöhten Schneidekomfort sorgt auch die antihaftbeschichtete Klinge, durch die zudem verhindert wird, dass sich Krankheiten ausbreiten können. Die Einhand-Verriegelung bietet eine sichere Verwahrung in Sekundenschnelle. Sowohl Links- als auch Rechtshänder profitieren schließlich auch vom gelenkschonenden Arbeiten durch den 30°-Schneidwinkel und den angenehmen Softgrip. Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 25 mm | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Rebenschere, Rebschere, astschere amboss, rebschere, astschere wolf garten, WOLF-Garten, RS 5000 ON BLISTER (650) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,46* | € 30,51* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,62* | € 40,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,91* | € 41,35* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,34* | € 45,28* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 36,19* | € 46,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|