Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marktschirm Venedig Ø270/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marktschirm Venedig Ø270/8cm
Marktschirm Venedig Ø270/8cm
Marktschirm Venedig Ø270/8cm
Artikel-Nr.:
     400-2247686
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     683-77
EAN/GTIN:
     4000570683777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm anthrazit

Marktschirm Venedig Ø270/8cm


Durch die Kombination von elegantem Design mit einer klassischen Farbauswahl setzt unser Sonnenschirm Modell Venedig einen wirkungsvollen Akzent in Ihren Garten oder auf Ihrer Terrasse.

Venedig – der Filigrane

Der Schirm hat eine komfortable Größe von ca. 270 cm im Durchmesser und findet somit auf fast jeder Terrasse Platz.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Die Stoffstärke beträgt ca. 180 g/m² und weist daher einen hohen Widerstand gegen äußere Einflüsse auf.
Der Schirm ist ohne Volant gefertigt, was die elegante Note des Schirmes noch zusätzlich betont. Gemäß dem australisch/neuseeländischem Standard liegt der UV-Schutz bei 50+,
was bedeutet, dass Sie mit diesem Schirm ausgezeichnet geschützt sind. Aufgrund der wasserabstoßenden Imprägnierung bleiben Sie selbst bei einem kurzen Schauer im Trockenen.
Außerdem verfügt Sie über ein air-vent, wodurch die Luft, die bei einem leichten Windstoß von unten in den Schirm einströmt, wieder entweichen kann. Diese Funktion verhindert,
dass der Schirm in dieser Situation kippt oder beschädigt wird. Zudem ist der Schirm Venedig mit einer Kurbel ausgestattet, durch die ein Öffnen und Schließen ohne großen Kraftaufwand möglich ist.

Funktion

Der Sonnenschirm Venedig hat ein Aluminiumgestell mit einer silbergrauen Pulverbeschichtung. Dieses Gestell besteht aus filigranen runden Streben in Verbindung mit schwarzen Kunststoffteilen,
was dem Schirm seine elegante Struktur verleiht. Die Stärke der Streben beträgt 16 mm. Der Stock ist zweiteilig und der Schirm lässt sich somit bei längerem Nichtgebrauch bequem einlagern.
Der Stockdurchmesser beträgt 38 mm. Zudem kann der Schirm mit Hilfe des Metallknicker abgeknickt werden und ermöglicht Ihnen dadurch einen optimalen Schutz vor der direkten Sonneneinstrahlung.

Zubehör

Um die Standsicherheit zu gewährleisten empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit mindestens 40 kg zu verwenden (im Lieferumfang nicht enthalten).
Folgende Schirmständer können zusammen mit diesem Schirm verwendet werden: PE Ständer ca. 40 ltr. (857-15 anthrazit) und PE-Ständer ca. 45 ltr. zum Befüllen mit Sand oder Wasser (Art. 856-01 weiß oder 856-15 anthrazit).
Alternativ kann der Schirm auch in Verbindung mit einem Plattenständer für Wegeplatten (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), einem Bodendübel (Art. 888-00), einer Bodenhülse (Art. 827-00), einem Rasen-Vierzack (Art. 863-00) dem Schirmhalter Maxi (Art. 807-00), einem Betonständer ca. 40 kg (Art. 898-15, anthrazit) oder einem Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00) verwendet werden. So ist eine Nutzung je nach Standort und den individuellen Bedürfnissen möglich.
Ebenfalls zusätzlich erhältlich ist eine lichtundurchlässige PVC-Schutzhülle (Art. 821-00), die Ihren Schirm während des Nichtgebrauchs schützt und sie so länger Freude an dem Schirm haben werden.



Farbe rot



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Gartenmöbel, Schneider, Venedig, rund, 270, rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.