Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marktschirm Orlando Ø 270/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marktschirm Orlando Ø 270/8cm
Marktschirm Orlando Ø 270/8cm
Marktschirm Orlando Ø 270/8cm
Artikel-Nr.:
     400-2247667
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     783-14
EAN/GTIN:
     4000570783149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm anthrazit

Marktschirm Orlando Ø 270/8cm


Unser Modell Orlando ist ein hochwertiger Sonnenschirm, der Eleganz mit besonderer Funktionalität verbindet.
Einzigartiges Merkmal dieses Schirmes ist der patentierte Automatik-Knicker, der dafür sorgt, dass das Abknicken zum Kinderspiel wird.

Orlando – Der Trick mit dem Knick

Der Schirm Orlando ist ein runder Sonnenschirm mit einem Durchmesser von ca. 270 cm. Damit hat er eine angenehme Größe und passt auf fast jede Terrasse.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Die Stoffstärke liegt bei ca. 180 g/m², was sie sehr widerstandsfähig macht. Der Bezug ist mit Volant gefertigt.
Außerdem ist die Bespannung wasserabstoßend imprägniert, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer im Trockenen sitzen bleiben. Mit einem UV-Schutz von 50+,
festgelegt nach der australisch-neuseeländischen Norm, wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten.

Orlando – Funktionen und besondere Merkmale

Das Gestell und die Streben (mit einer Stärke von 14 x 20 mm) bestehen aus Aluminium und verfügen über eine champagnerfarbene Pulverbeschichtung, die dem Schirm ein edles Design verleiht.
Unterstützt wird dieses ansprechende Design durch das formschöne Kurbelgehäuse und einem Kugeltop als Abschluss. Mithilfe der Kurbel lässt sich der Schirm leicht Öffnen und Schließen.
Außerdem knickt der Schirm bequem durch „einfaches Weiterdrehen“ der Kurbel und bietet Ihnen somit optimalen Schatten. Dieser Automatik-Knicker ist patentiert und dadurch einzigartig in seiner Funktionsweise!
Der Stock hat einen stabilen Durchmesser von ca. 38 mm und ist 2-teilig, wodurch Sie den Schirm problemlos auseinanderbauen und über den Winter platzsparend einlagern können.
Die Gesamthöhe des aufgestellten Schirmes beträgt ca. 250 cm, mit einer Durchgangshöhe von ca. 200 cm. Im geknickten Zustand beträgt die Gesamthöhe ca. 265 cm.

Orlando – Zubehör

Um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten, empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 40 kg (im Lieferumfang nicht enthalten).
Folgende Artikel können zusammen mit diesem Schirmmodell verwendet werden: Rasen-Vierzack (Art. 863-00), Bodenhülse (Art. 827-00), Bodendübel (Art. 888-00), Schirmhalter Maxi (Art. 807-00), Plattenständer für Wegeplatten
in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), PE-Ständer ca. 40 ltr. (857-15 anthrazit) oder PE-Ständer ca. 45 ltr. zum Befüllen mit Sand oder Wasser (Art. 856-01 weiß oder 856-15 anthrazit), Betonständer ca. 40 kg (Art. 898-15, anthrazit) oder Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00).
Außerdem empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhülle bei Nichtgebrauch oder Regen, da Sie die Lebensdauer Ihres Schirmes dadurch erhöhen und länger Freude an dem erworbenen Produkt haben werden.
Die Schutzhülle können Sie ebenfalls separat erwerben (Art. 821-00).


Farbe silbergrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,72 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Gartenmöbel, Schneider, Orlando, rund, 270, rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.