Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marktschirm Malaga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marktschirm Malaga
Marktschirm Malaga
Marktschirm Malaga
Marktschirm Malaga
Marktschirm Malaga
Artikel-Nr.:
     400-2247663
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     614-15
EAN/GTIN:
     4000570614153
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm anthrazit 300cm

Marktschirm Malaga


Schneider Sonnenschirm MALAGA ca. Ø 300 cm

Der Sonnenschirm Malaga beeindruckt durch sein pulverbeschichtetes Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik. Die Verbindung von klassischen und modernen Elementen verleiht ihm ein zeitloses Design.
Aufgrund seiner rechteckigen Form und seiner Größe eignet er sich hervorragend für den Einsatz im Garten. Aber auch auf Ihrer Terrasse oder auf Ihrem Balkon hinterlässt dieser Schirm einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen.

Malaga - der Moderne
Der Sonnenschirm Malaga ist ein Rechteckschirm mit einer Größe von ca. Ø 300 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und hat eine Stoffstärke von 180 g/m², was sie sehr widerstandsfähig macht. Zudem ist Sie verrottungsfest und ohne Volant gefertigt.
Außerdem ist die Bespannung mit einer wasserabstoßenden Imprägnierung versehen, wodurch sie auch einem kurzen Regenschauer standhält und im Nu wieder getrocknet ist.
Der Schirm Malaga besitzt einen ausgezeichneten UV-Schutz von 50+. Dieser Wert wurde in Anlehnung der australisch-neuseeländischen Norm AS/NZS 4399 festgelegt.

Besondere Merkmale
Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Alu/Stahl in Holzoptik. Der Stock hat einen stabilen Durchmesser von ca. 48 mm Ø und ist zweiteilig, wodurch Sie den Schirm problemlos auseinanderbauen und über den Winter platzsparend einlagern können.
Alle Kunststoffteile wie z.B. die Krone und der Schieber sind ebenfalls in Holzoptik.
Außerdem verfügt dieser Sonnenschirm über einen doppelten Seilzug, womit er geöffnet bzw. geschlossen werden kann, sowie einen Sicherungssplint.
Darüber hinaus ist der Schirm mit einem Knicker ausgestattet, welcher es ermöglicht den Schirm entsprechend der Sonneneinstrahlung abzuknicken und so eine optimale Beschattung zu erreichen.
Die Gesamthöhe des Schirmes beträgt ca. 261 cm, mit einer Durchgangshöhe von ca. 205 cm. Im geknickten Zustand beträgt die Gesamthöhe ca. 265 cm.

Zubehör
Bei der Wahl des Schirmständers empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 40 kg, z.B. PE-Ständer ca. 45 kg anthrazit (Art. 857-15).
Alternativ können Sie auch die folgenden Artikel im Zusammenhang mit diesem Schirmmodell verwenden: Plattenständer Standard für Wegeplatten mit einer Größe von 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Plattenständer Plus für Wegeplatten 40 x 40 cm (Art. 822-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Bodendübel (Art. 888-00), Bodenhülse (Art. 827-00), Betonständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 898-15) oder Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00).
Außerdem empfehlen wir Ihnen den Schirm bei Nichtgebrauch mit der passenden lichtundurchlässigen Schutzhülle abzudecken, um die Lebensdauer Ihres Schirmes zu erhöhen (Art. 833-00).

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-



Größe Ø 300/8cm
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Gewicht:
8,25 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenschirm 300 cm, kurbelschirm, Gartenmöbel, Schneider, Malaga, rund, 300, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.