Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus
Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus
Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus
Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus
Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus
Artikel-Nr.:
     400-2244619
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020610
EAN/GTIN:
     4006825640892
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus


Der Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus zeichnet sich durch eine geringe Geräuschentwicklung von 57dB (LpA-Wert) aus – ein Flüsterkompressor, deutlich leiser als übliche Geräte mit gleicher Leistung. Er verfügt über einen öl- und servicefreien Motor mit geringem Wartungsaufwand, eine Entwässerungsschraube für eine komfortable Wartung, ein Sicherheitsventil, Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck sowie einen Druckminderer für Anwendungen bis 8 bar. Der 24 l-Tank bietet ausreichend Luftreserven. Einhell bietet 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels. mit wenigen Handgriffen lässt er sich transportieren, vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für sicheren Stand und die stehende Bauweise für eine platzsparende Aufbewahrung.


- Abgabeleistung: bei 0 bar: 100 L/min bei 4 bar: 73 L/min bei 7 bar: 55 L/min, - Ansaugleistung: 135 L/min, - Breite: 31,9, - Drehzahl: 1450 min^-1, - Gewicht: 24,25 kg, - Höhe: 71,2, - Länge: 33,4, - Motorleistung: 750 W (1 PS)





Weitere Informationen:
Gewicht:
24,25 kg
Länge:
33,4
Breite:
31,9
Höhe:
71,2
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren 8 bar, mobile druckluftanlage, mobile druckluftkompressoren einhell, kompressor, luft, einhell, kessel, ölfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 145,12*
€ 172,10*
Frei Haus
ab € 156,82*
€ 186,14*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 161,87*
€ 186,15*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 170,0618*
€ 195,6518*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 196,48*
€ 226,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.