Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     400-2243884
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     41163020
EAN/GTIN:
     4009155235615
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe



- Gewicht: 0,626 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Kotflügelscheibe
100 Stück
Innendurchmesser 6,4mm
Stärke 1,25mm
Menge 100 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,626 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,18*
3 Tage
434
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,15*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 23,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.