Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kotflügelscheibe 6.4mm 30mm Stahl verzinkt 100 St. 41163020


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238028
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     41163020
EAN/GTIN:
     4009155235615
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
SWG Kotflügelscheibe 6.4mm 30mm Stahl verzinkt 100 St. 41163020

Passend für metrische Schrauben M6, Stahl verzinkt, Karton

Kategorie: Kotflügelscheibe
Innen-Ø: 6.4 mm
Gewinde-Maß: M6
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Kotflügelscheibe
Außen-Ø: 30 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 41163020
EAN: 4009155235615

Lieferumfang:

100 St. Kotfluegelscheiben Vz 6 X 30

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,21*
3 Tage
434
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,19*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.