Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schneeschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Schneeschieber
Aluminium-Schneeschieber
Aluminium-Schneeschieber
Aluminium-Schneeschieber
Artikel-Nr.:
     400-2242995
Hersteller:
     Freund
Herst.-Nr.:
     2000519
EAN/GTIN:
     4002408970578
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
schneeschieber alu

Aluminium-Schneeschieber


Aluminium-Schneeschieber Profimodell,

Blattmaße 50 x 35 cm, Blatt rippenverstärkt, mit aufgebogenem Seitenrand, mit Stahlkante und Aluminiumstiel mit D-Griff, Stiellänge ca. 125 cm, fertig montiert
- Breite: 500, - Gewicht: 1,95 kg, - Höhe: 110, - Länge: 1510, - Material: Blatt: Aluminium, Stiel: Aluminium, Griff: Kunststoff, - Produktart: Schneeschieber
1 Schneeschieber




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,95 kg
Material:
Blatt: Aluminium, Stiel: Aluminium, Griff: Kunststoff
Länge:
1510
Breite:
500
Höhe:
110
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,05*
€ 46,85*
1 Tag
352
€ 6,90*
ab € 38,41*
€ 47,03*
2 Tage
348
€ 35,99*
ab € 38,77*
€ 50,10*
€ 4,80*
ab € 43,90*
€ 56,04*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 46,96*
€ 59,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.