Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schneeschieber, mit D-Griff 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schneeschieber, mit D-Griff 500 mm
Alu-Schneeschieber, mit D-Griff 500 mm
Alu-Schneeschieber, mit D-Griff 500 mm
Alu-Schneeschieber, mit D-Griff 500 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4002408970578
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     DVE4002408970578
EAN/GTIN:
     4002408970578
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
schneeschieber alu
Alu-Schneeschieber - Aluminium-Stiel mit D-Griff - Genietete Stahlkante - Montiert - Blattrippenverstärkt - Aufgebogener Seitenrand - Der Stiel ist mit einem kälteabweisendem und rutschfestem Kunststoff ummantelt- Stiellänge 125 cm - Blattbreite 50 cm
Weitere Informationen:
Stiellänge:
125 cm
Blattbreite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Alu-Schneeschieber, Baugeräte, D-Griff, mit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,11*
€ 47,12*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 38,9284*
€ 50,4984*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 43,92*
€ 56,79*
€ 4,80*
ab € 44,07*
€ 56,79*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 46,83*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.