Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Glas- und Fliesenschneider CC301DZ 12V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Glas- und Fliesenschneider CC301DZ 12V max.
Akku-Glas- und Fliesenschneider CC301DZ 12V max.
Artikel-Nr.:
     400-2235795
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CC301DZ
EAN/GTIN:
     0088381822572
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidmaschine

Akku-Glas- und Fliesenschneider CC301DZ 12V max.


Zum sauberen Trennen von Fliesen und Glas
Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt und saubere Schnitte
Sehr handlich und leicht
Gehrungsschnitte stufenlos bis 45° möglich
Großer Wassertank erlaubt langes, kontinuierliches Arbeiten
Robuster Tisch aus Stahl mit rostfreier Nickel-Legierung
Überlastschutz
Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

- Breite: 170, - Vibration: ≤ 2,5 m/s²





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,088 kg
Breite:
170
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 102,85*
€ 126,90*
€ 4,90*
ab € 117,67*
€ 145,49*
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 145,49*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,37*
€ 150,52*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 189,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.