Akku-Kapp- DLS714NZ und Gehrungssäge 2x18V
ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
Arbeitstisch stufenlos nach rechts um 57° und links um 47° drehbar
Untergestell als optionales Zubehör lieferbar, Bestell-Nr. 198688-9
Mit Sanftanlauf und Motorbremse
Sägekopf stufenlos nach links bis 45° und rechts bis 5° neigbar
- Akkuspannung: 2 x 18 V, - Breite: 430, - Gewicht inkl. Akku: 13 - 13,5 kg, - Leerlaufdrehzahl: 5700 min⁻¹, - Sägeblattbohrungsdurchmesser: 190 x 20 mm, - Schalldruckpegel: 88 dB(A), - Schallleistungspegel: 97 dB(A)