Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter + Kinderschutz, 1,4m, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter + Kinderschutz, 1,4m, silber
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter + Kinderschutz, 1,4m, silber
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter + Kinderschutz, 1,4m, silber
Artikel-Nr.:
     400-2229867
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     12621700
EAN/GTIN:
     4006341705242
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter + Kinderschutz, 1,4m, silber


Mit erhöhtem Berührungsschutz
Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich
Schlagzähes Gehäusematerial
Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker
Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 mm²
2-polig mit Schutzkontakt
Für den Innenbereich
16 A; 250 V~; max. 3680 W
- Farbe: silber, - Produktart: Steckdosenelsite





Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,407 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.