Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Häcksler GHE 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Häcksler GHE 105
Elektro-Häcksler GHE 105
Artikel-Nr.:
     400-2227849
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     60070111175
EAN/GTIN:
     0886661755288
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler stihl

Elektro-Häcksler GHE 105


Mit dem STIHL Elektro-Häcksler GHE 105 sind Sie im gesamten Gartenjahr für mittelgroße Häckselarbeiten gerüstet. Der Gartenhäcksler eignet sich besonders, wenn Sie hauptsächlich holzigen Baumschnitt oder Heckenschnitt schreddern wollen, der einen hohen Holzanteil aufweist. Bis zu 35 mm Durchmesser dürfen Äste und Zweige messen, die vom Schneidwerk effizient zerkleinert werden. Damit Sie das Schnittgut leichtgängig ins Mahlwerk einfüllen können, bietet dieser Elektro-Häcksler eine weite Kleeblattöffnung. Doch auch weiches Material wie Blumenschnitt oder Laub verwandelt der STIHL GHE 105 in eine nährstoffreiche Mischung, die sich leicht kompostieren lässt. Gemischtes Schnittgut können Sie über eine separate längliche Einfüllöffnung zugeben. Nach seinen Einsätzen lässt sich der Gartenhäcksler dank seiner Transporträder und des geringen Gewichts ganz leicht an seinen Lagerort bringen.






Weitere Informationen:
Gewicht:
21,19 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,18*
€ 470,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.