Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE
Artikel-Nr.:
     400-2219903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FB62004218
EAN/GTIN:
     4053569076098
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE


Level-Mount® Maschinenlagerung, Typ EPA

•Rutschfest, Körperschalldämmung
•Belastungsbereich von 50 daN bis 1500 daN
•Eigenfrequenz > 15 Hz
•Positionierung mit Anschlagstegen
•Verankerungsfreie, rutschfeste Aufstellung von Maschinen und Geräten ohne Befestigungsmöglichkeit
•Elastomer-Formplatte aus NBR-Qualität mit hoher Elastizität
•Öl- und alterungsbeständig
- Breite: 100, - Höhe: 13, - Länge: 100





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,215 kg
Länge:
100
Breite:
100
Höhe:
13
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß effbe, maschinenfuß, Aufstellung, Stützelement, Lager, LEVEL-MOUNT®-Maschinen-Aufstellelement, elastisch, Element, verankerungsfrei, Elastomerkörper, Anlage, rutschfest, stoßen, EFFBE-Maschinenfuß, Tragelement, Montagehilfe, Isolierplatte, Stützkörper, Ausgleich, isolieren, Montage, Elastizität, Isolierung, MOUNT, lagern, stützen, Maschinenlager, Maschine, Elastomer, aufstellen, schwingen, Schwingungsausgleich, LEVEL, tragen, Maschinenelement, Lagerung, Maschinenlagerung, Maschinenaufstellung, Stoß, Maschinen-Aufstellelement, Schwingung, EFFBE-Maschinenlagerung, Schwingungsaufnehmer, LEVEL-MOUNT-Maschinen-Aufstellelement, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,71*
€ 26,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,76*
€ 26,31*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 19,97*
€ 26,43*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 26,53*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.