Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400
Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400
Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400
Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400
Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400
Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400
Artikel-Nr.:
     400-2218372
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4400 W
EAN/GTIN:
     4003482753200
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

Edelstahl-Briefkasten Malaga 4400


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Malaga 4400 W hat ein beleuchtetes Hausnummernfeld auf der Front. Dieses ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet und wird gänzlich durch die Energie der Sonne betrieben. Bei einsetzender Dämmerung, während der Nacht oder im Morgengrauen versorgt ein integrierter Akku die LEDs mit Strom. Ihre Hausnummer kann individuell mithilfe der beiliegenden, selbstklebenden Nummern schnell sowie einfach auf das Solarpanel geklebt werden. Der Stahlbriefkasten Malaga 4400 W ist vollflächig verzinkt und mit einer hochwertigen Schutzlackversiegelung versehen. Er sollte im witterungsgeschützten Außenbereich montiert werden. Der Briefkasten ist mit einem Zylinderschloss und serienmäßig mit zwei Schlüsseln ausgestattet. Für den separaten Empfang Ihrer Zeitungen ist unter dem Briefkasten eine zusätzliche Zeitungsrolle angebracht.
- Breite: 377, - Gewicht: 3,425 kg, - Höhe: 115, - Länge: 420

Farbe Weiss



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,425 kg
Länge:
420
Breite:
377
Höhe:
115
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 57,44*
€ 75,19*
€ 4,00*
ab € 54,68*
€ 75,37*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 71,12*
€ 90,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,35*
€ 91,09*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,21*
€ 114,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.