Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 4400W Malaga 4400W Briefkasten Stahlblech Weiß Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X993451
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4400W
EAN/GTIN:
     4003482753200
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Malaga 4400 W ist robust gebaut und vollflächig verzinkt. Es schützt Ihre Post vor Nässe und bewahrt diese sorgfältig auf. Für die Morgenzeitung ist zusätzlich eine Zeitungsbox vorhanden. Die LED-Solar Hausnummerbeleuchtung wird automatisch durch den Dämmerungslichtsensor aktiviert und sorgt dafür, dass Ihre Post auch in der Dunkelheit ankommt. Der Briefkasten ist mit einem Zylinderschloss und serienmäßig mit zwei Schlüsseln ausgestattet.
Features:
Vollflächig verzinkt und mit Schutzlack versiegelt
Mit integrierter Zeitungsbox
LED-Solar Hausnummerbeleuchtung mit Dämmerungssensor
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten MALAGA 4400 W, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial, Selbstklebende Hausnummern und Ziffern (3x 0-9 / 1x A-F)
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
420 mm
Farbe:
weiß
Breite:
377 mm
Gewicht:
3500 g
Montageart:
Wand
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Weiß
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Briefkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,44*
€ 72,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,58*
€ 73,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 79,11*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 71,17*
€ 90,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.