Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Briefkasten Piano 886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Briefkasten Piano 886
Kunststoff-Briefkasten Piano 886
Kunststoff-Briefkasten Piano 886
Kunststoff-Briefkasten Piano 886
Kunststoff-Briefkasten Piano 886
Kunststoff-Briefkasten Piano 886
Artikel-Nr.:
     400-2218367
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     37160
EAN/GTIN:
     4003482371602
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten

Kunststoff-Briefkasten Piano 886


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Piano 886 überzeugt durch seine ausgefallene Oberfläche mit Klavierlack-Wirkung. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 380, - Gewicht: 3,186 kg, - Höhe: 178, - Länge: 400, - Öffnungsstopp: Ja

Farbe Light Blue



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,186 kg
Länge:
400
Breite:
380
Höhe:
178
Weitere Suchbegriffe: briefkasten blau, Briefkästen, Kunststoff-Briefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,14*
€ 170,90*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 171,73*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.