Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2208828 Herst.-Nr.: DJS101Z EAN/GTIN: 0088381672214 |
| |
|
| | |
| Akku-Kurvenschere DJS101Z 18V Kurvenschere für einfache, saubere Schnitte mit kleinem Radius Doppelschneide verringert die Deformation des Werkstücks Auf unterschiedliche Materialstärke einstellbarer Schneidspalt zur Reduzierung von Gratbildung Schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer - Akkuspannung: 18 V, - Breite: 78, - Kleinster Schnittradius: 36 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,72 kg | Breite: | 78 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 235,68* | € 275,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,50* | € 310,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 269,50* | € 310,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,80* | € 313,54* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,54* | € 383,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|