Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Blechschere DJS101Z ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986052
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJS101Z
EAN/GTIN:
     0088381672214
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Eine Akku-Blechschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus. Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl. Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min-1.
Lieferumfang:
Sechskantstiftschlüssel 783201-2
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
118 mm
Länge:
364 mm
Breite:
78 mm
Gewicht:
2.15 kg
Akkuspannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Produkt-Art:
Akku-Blechschere
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 236,42*
€ 273,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 270,36*
€ 310,74*
€ 4,90*
ab € 269,75*
€ 310,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,92*
€ 333,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 292,46*
€ 338,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.