Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
Artikel-Nr.:
     400-2203078
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP2321145 01 50
EAN/GTIN:
     4060991056291
Suchbegriffe:
Duschkabine
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne

ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur


Die Duschkabine Sunny Pendeltür mit Seitenwand verfügt über dominante Aluminiumprofile, die sowohl einen ästhetischen Blickfang in jedem Bad bilden als auch eine zuverlässige Dichtigkeit gewährleisten.
Die drei Glaselemente der Sunny Pendeltür mit Seitenwand aus 5 mm starkem Sicherheitsglas (ESG) punkten darüber hinaus mit ihrer brillanten Transparenz, wodurch dem Raum ein schöner Glanz verliehen wird.
Neben diesen optischen Attributen weist das nach DIN Norm gefertigte Sicherheitsglas ein hohes Maß an Stabilität auf: Belastungen durch Schläge oder Stöße, Biegungen oder Temperaturschwankungen hält es problemlos stand.
Dieses Produkt wird mit einer Duschwanne mit flacher Einstiegshöhe geliefert.
- Breite: 50, - Duschtyp: Eckdusche, - Farbe: alu-natur, - für Wannenmaß: Links: 785 mm - 805 mm; Rechts: 795 mm - 815 mm, - Gewicht: 20,8 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 2000, - Länge: 430, - Material: Aluminium, Sanitär-Acryl, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Sunny, - Türart: Pendeltür
Duschkabinen Set (Pendeltür inkl. Seitenwand) und Duschwanne flach (ohne Stellfüße und Markenablauf)
Ausführung Pendeltür
Größe 80x80x180cm


Weitere Informationen:
Farbe:
alu-natur
Gewicht:
20,8 kg
Material:
Aluminium, Sanitär-Acryl
Länge:
430
Breite:
50
Höhe:
2000
Weitere Suchbegriffe: Set, Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Pendeltür und Seitwand, Ecke, Eckdusche, Duschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,30*
€ 889,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,75*
€ 881,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,45*
€ 838,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,61*
€ 807,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,16*
€ 754,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.