Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur
Artikel-Nr.:
     400-2203067
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP2370065 01 50
EAN/GTIN:
     4060991057069
Suchbegriffe:
Duschkabine
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne

ExpressPlus Sunny Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, alu-natur


Die Duschkabine Sunny Drehtür mit Seitenwand verfügt über dominante Aluminiumprofile, die sowohl einen ästhetischen Blickfang in jedem Bad bilden als auch eine zuverlässige Dichtigkeit gewährleisten.
Die großflächige Scheibe der Sunny Drehtür sowie die zugehörige Seitenwand aus 5 mm starkem Sicherheitsglas (ESG) punkten darüber hinaus mit ihrer brillanten Transparenz, wodurch dem Raum ein schöner Glanz verliehen wird.
Neben diesen optischen Attributen weist das nach DIN Norm gefertigte Sicherheitsglas ein hohes Maß an Stabilität auf: Belastungen durch Schläge oder Stöße, Biegungen oder Temperaturschwankungen hält es problemlos stand.
Dieses Produkt wird mit einer Duschwanne mit flacher Einstiegshöhe geliefert.
- Breite: 30, - Duschtyp: Tür mit Seitenwand, - Farbe: alu-natur, - für Wannenmaß: Links: 885 mm - 905 mm; Rechts: 891 mm - 911, - Gewicht: 23,3 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 2010, - Länge: 930, - Material: Aluminium, Sanitär-Acryl, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Sunny, - Türart: Drehtür
Duschkabinen Set (Drehtür inkl. Seitenwand) und Duschwanne flach (ohne Stellfüße und Markenablauf)
Ausführung Drehtür
Größe 90x90x180cm


Weitere Informationen:
Farbe:
alu-natur
Gewicht:
23,3 kg
Material:
Aluminium, Sanitär-Acryl
Länge:
930
Breite:
30
Höhe:
2010
Weitere Suchbegriffe: Set, Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Drehtür und Seitwand, Ecke, Eckdusche, Duschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,32*
€ 801,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,72*
€ 795,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,84*
€ 756,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,66*
€ 674,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.