Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm
ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm
ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm
ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm
ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm
ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm
Artikel-Nr.:
     400-2203059
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP7007065-341500
EAN/GTIN:
     4060991055942
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabine Seitenwand
Seitenwand für Duschkabinen
Brausewanne

ExpressPlus MasterClass Eckdusche mit Seitenwand + Duschwanne, 90x90x200cm


Die Drehtür mit Seitenwand der Serie MasterClass ist mit, nach DIN Norm hergestelltem, Sicherheitsglas (ESG) ausgestattet und somit äußerst widerstandsstark gegenüber äußeren Belastungen.
Die Duschtür ist außerdem mit zwei formschönen, runden Aluminiumscharnieren an einem schlanken Seitenteil befestigt. Diese folgen dem gleichen Design der Aluminiumprofile in Chromoptik, wodurch ein stimmiges Gesamtbild des Artikels erzeugt wird.
Dieser Artikel wird inklusive einer Duschwanne mit flacher Einstiegshöhe geliefert.
- Anschlagrichtung: rechts, - Breite: 230, - Duschtyp: Tür mit Seitenwand, - Farbe: chrom-optik, - für Wannenmaß: 885 mm - 905 mm, - Gewicht: 34 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 6 mm, - Höhe: 2070, - Länge: 965, - Material: Aluminium, Sanitär-Acryl, - Produktart: Duschkabine, - Serie: MasterClass, - Türart: Drehtür
Duschkabinen Set (Drehtür an Nebenteil mit Seitenwand) und Duschwanne extra-flach, inkl. Stellfüße und Markenablauf
Ausführung Drehtür rechts



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom-optik
Gewicht:
34 kg
Material:
Aluminium, Sanitär-Acryl
Länge:
965
Breite:
230
Höhe:
2070
Weitere Suchbegriffe: Duschwanne, duschkabine seitenwand, Set, Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Drehtür an Nebenteil und Seitwand, Ecke, Eckdusche, Duschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.142,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,52*
€ 1.554,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,20*
€ 1.491,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,93*
€ 1.411,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,26*
€ 1.384,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,36*
€ 1.359,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.