Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaShield Schirmhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AquaShield Schirmhülle
AquaShield Schirmhülle
AquaShield Schirmhülle
AquaShield Schirmhülle
AquaShield Schirmhülle
Artikel-Nr.:
     400-2201815
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     D41186
EAN/GTIN:
     4055938018524
Suchbegriffe:
Schirmhülle
Schirmschutzhülle
Sonnenschirmschutzhülle
Abdeckhauben für Gartenmöbel

AquaShield Schirmhülle


Schutzhülle AquaShield geeignet für Mittelstockschirme, 30 x 40 x H125 cm , Bezugsmaterial aus Polyester in hellgrau, mit Active Air System

  • Zugband mit Stopper
  • aus 100% Polyester, PU-beschichtet
  • Active Air System®: feuchte Luft entweicht, Regen dringt nicht ein, reduziert die Bildung von Kondensation und Schimmel
(1) Schutzhülle: L: 40 cm x B: 40 cm x H: 215 cm, Gewicht: 0,3 kg
- Farbe: grau, - geeignet für: Mittelstockschirme, - Maße: 30x40xH215cm, - Material: Polyester

Größe 30/40xH215 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,3 kg
Material:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.