| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2201798 Herst.-Nr.: D41182 EAN/GTIN: 4055938018487 |
| |
|
| | |
| AquaShield Ampelschirmhülle Schutzhülle AquaShield geeignet für Ampelschirme, 68xH240 cm, Bezugsmaterial aus Polyester in hellgrau, mit Active Air System - aus 100% Polyester, PU-beschichtet
- Zugband mit Stopper
- Active Air System®: feuchte Luft entweicht, Regen dringt nicht ein, reduziert die Bildung von Kondensation und Schimmel
(1) Schutzhülle: L: 68 cm x B: 68 cm x H: 240 cm, Gewicht: 0,5 kg - Farbe: grau, - geeignet für: Ampelschirme, - Maße: 68xH240cm, - Material: Polyester Größe 68 cm x 240 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schirmhülle, Schutzhüllen; AquaShield; Abdeckhüllen |
| | |
| |