| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199756 Herst.-Nr.: 22305503XL EAN/GTIN: 4317784733014 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke Achim Pilotenjacke »Achim« Eigenschaften: •4-in-1-Jacke •Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter Ausführung: •Heraustrennbares Faserpelzfutter •Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen •2-Wege-Frontreißverschluss •Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss •Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche •Zwei Seitentaschen •Strickbund an den Ärmeln und am Saum Material: •Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester •Innenmaterial: 100 % Polyester •Futter: 100 % Polyester •Faserpelzfutter: 100% Polyester - Farbe: marine-royal, - Größe: 3XL Größe Gr. XXXL Farbe marine-royal Weitere Informationen: | | Farbe: | marine-royal | Gewicht: | 1,53 kg | Material: | Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Faserpelzfutter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Freizeitjacke, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,45* | € 32,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,48* | € 32,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,44* | € 34,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,34* | € 35,90* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,21* | € 46,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|