Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig
Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig
Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig
Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig
Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig
Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig
Artikel-Nr.:
     400-2196608
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     630-15
EAN/GTIN:
     4000570630153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Genua Ø 300/6cm, sechseckig


Schneider Sonnenschirm GENUA ca. 300 cm

Unser Modell Genua ist ein sechseckiger Ampelschirm, der leicht in der Handhabung ist und so für eine unkomplizierte Verwendung im eigenen Garten geeignet ist.

Genua – leicht in der Handhabung
Bei dem Schirm Genua handelt es sich um einen Ampelschirm mit einem Durchmesser von ca. 300 cm. Mit dieser komfortablen Größe eignet sich dieser Schirm auch für kleinere Flächen.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist ohne Volant gefertigt, was ihm ein modernes Aussehen verleiht. Zudem ist die Bespannung verrottungsfest und hat eine Stärke von ca. 160 g/m².
Die wasserabstoßende Imprägnierung sorgt dafür, dass der Schirm auch einem kurzen Schauer standhält und im Nu wieder trocknet.
Mit einem Lichtschutzfaktor von 50+, bewertet in Anlehnung an dem australischem/neuseeländischen Standard AS/NZS 4399, bietet Ihnen dieses Modell einen ausgezeichneten UV-Schutz.

Besondere Merkmale
Der Schirm verfügt über ein elegantes anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, welches sehr gut mit der klassischen Farbauswahl der Bespannung harmoniert.
Mithilfe der Kurbel kann der Schirm ohne großen Kraftaufwand geöffnet und geschlossen werden.

Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 40 x 40 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Bodenplatte zum Einbetonieren (Art. 897-00), einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50), einen Universal-Bodendübel zum Eindrehen (Art. 897-55) oder eine Wandkonsole zur Wandmontage (Art. 897-60) verwenden.
Ebenfalls zusätzlich erhältlich ist eine lichtundurchlässige Schutzhülle (Art. 813-00), die Ihren Schirm während des Nichtgebrauchs schützt und Sie so länger Freude daran haben lässt.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
-Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!-
- Breite: 300, - Gewicht: 12,38 kg, - Höhe: 263, - Länge: 278, - Produktart: Ampelschirm

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
12,38 kg
Länge:
278
Breite:
300
Höhe:
263
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm grau, kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Schneider, Genua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.