| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2195278 Herst.-Nr.: 3411104 EAN/GTIN: 4006825635690 |
| | |
|
| | |
| Power X-Change Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P - Solo mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P-Solo kann im Nu grünen Rändern, Grasstreifen und unwegsamen Ecken im heimischen Grün und Garten zu Leibe gerückt werden - kabellos und ohne Bewegungseinschränkungen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie: die kraftvollen Systemakkus finden bei allen Geräten der Reihe Anwendung. Für den Betrieb ist eine 18 V-Batterie notwendig. Durch den Zusatzhandgriff kann der Rasentrimmer bequem mit zwei Händen bedient werden. Bei der Ausführung von Gehäuse und Zusatzgriff wurde auf Langlebigkeit Wert gelegt, sie sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. mit bis zu 8.500 Umdrehungen pro Minute arbeitet der Akku-Rasentrimmer kraftvoll auf einer Schnittbreite von bis zu 24 Zentimetern. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich. - Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig - Ermüdungsfreies und agiles Arbeiten durch geringes Gewicht - Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff - Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff - Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Breite: 15, - Gewicht: 2 kg, - Haltegriffe in V-Form: Ja, - Höhe: 49, - Höhenverstellung: Nein, - Kantenschutz: Nein, - Kraftstoff: Akku, - Länge: 18, - Messerart: Kunststoffmesser, - Pflanzenschutzbügel: Nein, - Schneidsystem: Kunststoffmesser, - Schnittbreite: 24 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg | Länge: | 18 | Breite: | 15 | Höhe: | 49 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,74* | € 36,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,75* | € 36,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,29* | € 36,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,28* | € 36,77* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,86* | € 45,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|