Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller Vestan mit Teleskopstange, 25cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbroller Vestan mit Teleskopstange, 25cm, weiß
Farbroller Vestan mit Teleskopstange, 25cm, weiß
Artikel-Nr.:
     400-2194736
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     583125
EAN/GTIN:
     4006972062615
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Farbroller Vestan mit Teleskopstange, 25cm, weiß


Farbrollerset zum Auftragen von Dispersionsfarben im Innenbereich.
- Breite: 255, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,54414 kg, - Höhe: 65, - Länge: 1430, - Produktart: Farbrollerset
1 Farbroller, 1 Telestange




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,54414 kg
Länge:
1430
Breite:
255
Höhe:
65
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 5,52*
Lager 400
23
1
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 21,04*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.