Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm
Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm
Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm
Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm
Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm
Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm
Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm
Artikel-Nr.:
     400-2173610
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5905108901
EAN/GTIN:
     4014915194057
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge

Wippsäge HS 520, 230V 50Hz, 505mm


Die neue HS 520 Wippsäge vereint alle Vorteile der privaten und gewerblichen Brennholzherstellung in einem Gerät. Diese neue Wippsäge ist das Endprodukt jahrelanger Erfahrung und Innovation von Scheppach. Für die besten Schnittergebnisse in der Brennholzherstellung! Die Säge ist enorm preiswert und wird in einer praktischen Verpackung zum Teil vormontiert geliefert.

Leistungsstarkes HW Sägeblatt 505 mm für optimales schneiden von sämtlichen Hölzern
Robustes, geschweißtes Stahlgestell für lange Lebensdauer
Enorme Schnittleistung
schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
Geschlossener und sicherer Sägebereich
Extrem widerstandsfähig, kraftvoll und komfortabel
Teilmontiert
- Gewicht: 80,5 kg, - Produktart: Wippkreissäge

Leistung 2600W



Weitere Informationen:
Gewicht:
80,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wippkreissäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,35*
€ 704,91*
Lager 400
70
Frei Haus
ab € 635,16*
€ 739,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,53*
€ 880,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,95*
€ 865,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,23*
€ 828,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,68*
€ 802,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.