Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltischkreissäge ke 70m scheppach - 380-420V 50Hz, 5200W - 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltischkreissäge ke 70m scheppach - 380-420V 50Hz, 5200W - 700mm
Rolltischkreissäge ke 70m scheppach - 380-420V 50Hz, 5200W - 700mm
Rolltischkreissäge ke 70m scheppach - 380-420V 50Hz, 5200W - 700mm
Artikel-Nr.:
     400-2173593
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     1905117902
EAN/GTIN:
     4014915194156
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge

Rolltischkreissäge ke 70m scheppach - 380-420V 50Hz, 5200W - 700mm


Diese Rolltischkreissäge zeichnet sich durch eine Präzise Führung und den leichtgängigen, kugelgelagerten Metallschiebtisch aus. Wenn Sie gerne Unabhängig sind, dann ist die ke 70m genau der richtige Begleiter für Sie.

Leistungsstarkes HW Sägeblatt 700 mm für optimales schneiden von sämtlichen Hölzern
Leistungsstarker 5200 Watt Motor
Keilriemenantrieb
Geschlossener und sicherer Sägebereich
Tischplatte aus Metall, Größe 1400 x 860 mm
250 mm Schnitthöhe
schnelles und ergonomisches Handling der patentierten Schutzklappe
Extrem robust, kraftvoll und komfortabel
Sicher durch Klapp-Halte-Vorrichtung
Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
Einsatzbereit montiert
- Gewicht: 185 kg, - Produktart: Rollkreissäge





Weitere Informationen:
Gewicht:
185 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.465,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,02*
€ 1.932,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,45*
€ 1.911,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,31*
€ 1.836,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,12*
€ 1.789,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,19*
€ 1.743,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.