Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltischkreissäge ke d700 scheppach - 380-420V 50Hz 5200W - 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltischkreissäge ke d700 scheppach - 380-420V 50Hz 5200W - 700mm
Rolltischkreissäge ke d700 scheppach - 380-420V 50Hz 5200W - 700mm
Rolltischkreissäge ke d700 scheppach - 380-420V 50Hz 5200W - 700mm
Artikel-Nr.:
     400-2173592
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     1905116902
EAN/GTIN:
     4014915194149
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge

Rolltischkreissäge ke d700 scheppach - 380-420V 50Hz 5200W - 700mm


Mit der Rolltischkreissäge ke d700 arbeiten Sie schnell und effektiv. Der Kugelgelagerte Stahlblech-Schiebetisch ist extrem leichtgängig. Die stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion mit hochfester Pulverbeschichtung bleibt auch nach Jahren noch Standfest.

Leistungsstarkes HW Sägeblatt 700 mm für optimales schneiden von sämtlichen Hölzern
Leistungsstarker 5200 Watt Motor
Tischplatte aus Metall, Größe 1400 x 860 mm
230 mm Schnitthöhe
Extrem robust, kraftvoll und komfortabel
Sicher durch Klapp-Halte-Vorrichtung, ideal zum Fixieren von mehreren Scheiten
Gesetztlich geschützte Schutzvorrichtung
Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
Einsatzbereit montiert
Geschlossener und sicherer Sägebereich
Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang
- Gewicht: 165 kg, - Produktart: Rollkreissäge





Weitere Informationen:
Gewicht:
165 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.245,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,93*
€ 1.658,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,72*
€ 1.645,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,89*
€ 1.579,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,14*
€ 1.535,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,54*
€ 1.482,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.