Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippsäge wox d700, 400V 50Hz, 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippsäge wox d700, 400V 50Hz, 700mm
Wippsäge wox d700, 400V 50Hz, 700mm
Artikel-Nr.:
     400-2173586
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     1905114902
EAN/GTIN:
     4014915194071
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge

Wippsäge wox d700, 400V 50Hz, 700mm


Mit ihrem starken Motor erreicht sie hohe Schnittleistungen. Die stabile Stahlkonstruktion macht sie robust für den dauerhaften Einsatz.

Leistungsstarkes HW Sägeblatt 700 mm für optimales schneiden von sämtlichen Hölzern
Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
Große Schnittleistung
schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
Einsatzbereit montiert
Geschlossener und sicherer Sägebereich
- Gewicht: 143,5 kg, - Produktart: Wippkreissäge

Leistung 5200W



Weitere Informationen:
Gewicht:
143,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wippkreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 934,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,04*
€ 1.259,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,71*
€ 1.245,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,80*
€ 1.202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,41*
€ 1.165,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,10*
€ 1.111,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.