|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-2171878 Herst.-Nr.: 282703752530 EAN/GTIN: 4006559217384 |
| | |
|
|  |  |
 | Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 8,65, - Gewicht: 0,484 kg, - Höhe: 8,8, - Länge: 8,65, - Produktart: Lack 375ml Farbe RAL 2530 papayaorange Menge 375ml Ausführung glänzend Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,484 kg | Länge: | 8,65 | Breite: | 8,65 | Höhe: | 8,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, seidenmattlack brillux, acryl schutzlack, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
|  |  |
| |