Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Buntlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Buntlack
Acryl Buntlack
Artikel-Nr.:
     400-2171840
Hersteller:
     Brillux
Herst.-Nr.:
     282701250096
EAN/GTIN:
     4006559180459
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Acryl Buntlack


RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet
- Breite: 5,83, - Gewicht: 0,192 kg, - Höhe: 7,03, - Länge: 5,83, - Produktart: Lack
125ml
Farbe RAL 0096 altweiß
Menge 125ml
Ausführung glänzend

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,192 kg
Länge:
5,83
Breite:
5,83
Höhe:
7,03
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, seidenmattlack brillux, acryl schutzlack, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.