Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte Flare mit Stativ, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte Flare mit Stativ, schwarz
LED Arbeitsleuchte Flare mit Stativ, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2171822
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     2707213030
EAN/GTIN:
     4048599112908
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter

LED Arbeitsleuchte Flare mit Stativ, schwarz


Ausziehbares Stativ (0,82 - 1,22 m)
Beweglicher Leuchtkörper
Schutzart Leuchte: Strahlwassergeschützt, IP 65
Leuchtmittel: 30 W LED
2550 Lumen, 6500 Kelvin
Abmessungen (BxHxT): ca. 170 x 130 x 30 mm
Vorschaltgerät: LED-Treiber
Lebensdauer: 25.000 h
Zuleitung: 250 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
Farbwiedergabeindex RA: ≥ 70
Abstrahlwinkel: 110°
Schutzklasse: I
Nenndaten: 230 V~; 50 Hz
Umgebungstemperatur: -10° C bis +35° C
Schutzart Stecker Anschlussleitung: IP 44
Lichtquelle nicht austauschbar
Betriebsgerät nicht austauschbar (Vorschaltgeräte, Netzteile, etc.)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- Material: schwarz, - Produktart: Strahler

Leistung 30W



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,047 g
Material:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 39,78*
€ 54,51*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 65,14*
€ 84,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.