Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Profilzylinder XP20SN 30/35 mit 3 Schlüsseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Profilzylinder XP20SN 30/35 mit 3 Schlüsseln
ABUS Profilzylinder XP20SN 30/35 mit 3 Schlüsseln
ABUS Profilzylinder XP20SN 30/35 mit 3 Schlüsseln
Artikel-Nr.:
     400-2165883
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     76648 0
EAN/GTIN:
     4003318766480
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/35
doppelzylinder

ABUS Profilzylinder XP20SN 30/35 mit 3 Schlüsseln


PATENTIERT, MIT SICHERUNGSKARTE, HOHER EINBRUCHSCHUTZ Qualitätsmerkmal: Bei unserem patentierten Türzylinder XP20S können Sie einen Originalschlüssel nur bei Vorlage der Sicherungskarte beim lizenzierten Fachhändler nachmachen lassen. Sie suchen nach einem Türzylinder, der sicher schließt und dank optionaler verschiedenfarbiger Kunststoffkappen für die Schlüssel dafür sorgt, dass jedes Ihrer Familienmitglieder oder jeder Ihrer Mitarbeiter immer den richtigen Schlüssel dabei hat? Dann können Sie auf diesen Türzylinder setzen. Durch die innovative Stift-in-Stift-Technologie bietet dieser Zylinder einen hohen Schlagwiderstand. Gehärtete Stahlstifte machen ihn unempfindlich gegen Aufbohrversuche. Das Schließsystem besteht aus 12 unabhängigen Schließelementen in drei unterschiedlichen Stiftebenen. Auswechselbare farbige Kunststoffkappen lassen Sie die mitgelieferten Schlüssel zuverlässig verteilen. Behalten Sie die Kontrolle: Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte nachgemacht werden.
- Breite: 17, - Gewicht: 278 g, - Höhe: 33, - Länge: 65
Zylinder + 3 Schlüssel
Länge 30-35mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
278 g
Länge:
65
Breite:
17
Höhe:
33
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Profilzylindern, Türzylinder, Türschloss, Einsteckzylinder, Sicherungskarte, 3 Schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 85,26*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 68,35*
€ 88,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.