| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2165833 Herst.-Nr.: 814563 EAN/GTIN: 4003318814563 |
| |
|
| | |
| ABUS Schutzbeschlag 0600 F1 SCHUTZBESCHLAG MIT LANGEM SCHILD Unprofessionell gesicherte Türen sind für Einbrecher sofort als leichtes Ziel erkennbar: der Zylinder steht weit über, oft lässt sich auch der Beschlag einfach abschrauben. Nicht nur Profis wird damit der Einbruch leicht gemacht. ABUS Schutzbeschläge schützen sowohl das Einsteckschloss als auch den Türzylinder. Sie sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert. Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Der Schutzbeschlag ABUS SB600 ist speziell für Hauseingangstüren geeignet und hat ein langes Schild mit einer Länge von 250 mm. - Breite: 51, - Gewicht: 784 g, - Höhe: 240 1 Stück
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 784 g | Breite: | 51 | Höhe: | 240 |
|
| | |
| | | |
| |