| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2165830 Herst.-Nr.: 597923 EAN/GTIN: 4003318597923 |
| | |
|
| | |
| ABUS Profilzylinder mit 3 Schlüsseln ZUVERLÄSSIG UND SOLIDE Unser Türzylinder für Haus- und Wohnungstüren mit einem konventionellen Schlüssel. Im Hinblick auf Einbruchsschutz sollten Sie auf einen Türzylinder setzen, der durch hochwertige Materialien und einfache Bedienbarkeit überzeugt. Dieser 6-Stift-Zylinder zeichnet sich durch verschleißarme Werkstoffe aus. Besonders sicher wird er durch das parazentrische Schlüsselprofil sowie Spezialstifte gegen Manipulationsversuche. - Breite: 17, - Gewicht: 270 g, - Höhe: 33, - Länge: 70 Zylinder + 3 Schlüssel Länge 35-35mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 270 g | Länge: | 70 | Breite: | 17 | Höhe: | 33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 35/160, Profilzylindern, Türzylinder, Türschloss, Einsteckzylinder, Not-&Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel |
| | |
| |