Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte Cabinet Light Flat 80 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte Cabinet Light Flat 80 IP20
LED Unterbauleuchte Cabinet Light Flat 80 IP20
Artikel-Nr.:
     400-2159933
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400098
EAN/GTIN:
     4018412326744
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Unterbauleuchte Cabinet Light Flat 80 IP20


Die formschöne LED-Unterbauleuchte Cabinet Light Flat Sensor 80 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 80 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.
warmwhite






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,276 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,55*
ab € 29,09*
€ 44,23*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 41,77*
€ 56,76*
4 Tage
11
€ 6,99*
ab € 55,46*
€ 73,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.