Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 400098 A LED Leuchte, Plastik, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 400098 A LED Leuchte, Plastik, silber
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 400098 A LED Leuchte, Plastik, silber
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 400098 A LED Leuchte, Plastik, silber
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 400098 A LED Leuchte, Plastik, silber
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 400098 A LED Leuchte, Plastik, silber
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412326744_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400098
EAN/GTIN:
     4018412326744
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 400098 A LED Leuchte, Plastik, silber

Kreative Beleuchtungsideen bietet Müller-Licht mit der qualitativ hochwertigen Sensor-Unterbauleuchte, die bei bester Lichtqualität, durch ihr flaches Design und integrierte Sensorik überzeugt.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 800
  • Breite [mm]: 28,7
  • Höhe [mm]: 9,8
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 63
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
800 / 28,7 / 9,8 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 29,09*
€ 44,37*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,97*
€ 57,48*
4 Tage
11
€ 6,99*
ab € 66,66*
€ 86,75*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.