Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Kabelkanal
Tehalit Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     400-2159897
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     71127-01035
EAN/GTIN:
     4012740136402
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Tehalit Kabelkanal


Elektro-Installationskanal-System, Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung.
- Breite: 110, - Farbe: lichtgrau, - Höhe: 60, - Länge: 2, - Material: Kunststoff
mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage
Farbe lichtgrau
Höhe x Breite 60 x 110mm


Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
2,66
Material:
Kunststoff
Länge:
2
Breite:
110
Höhe:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.